STRONG HOLD 56-244 säilytyskaappi, 78 x 60 tuuman koko, 12 gauge | AD9ULQ 4UZ10

STRONG HOLD 56-244 Säilytyskaappi, 78 x 60 tuumaa, 12 Gauge

Tuote: AD9ULQ Malli: 56-244Ristiviite: 4UZ10
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€4,633.43 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyskaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
KokoonpanoHitsatut
Kaapin väriTumman harmaa
OvityyppiStandardi
Suorittaa loppuunEmali
Mitata12
KahvaYksi
Lukitusjärjestelmä3-Point
MateriaaliTeräs
Ovien lukumäärä2
Laatikoiden lukumäärä0
Hyllyjen lukumäärä4
Kokonaissyvyys24 "
Kokonaiskorkeus78 "
kokonaisleveys60 "
Hyllyn kapasiteetti1650 lb
VahvuusluokitusHeavy Duty
Laatikoiden kokonaismäärä0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 314.55
Laivan korkeus (cm)203.2
Laivan pituus (cm)154.94
Laivan leveys (cm)71.12
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysSuorittaa loppuunMitataHyllyjen lukumääräKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHyllyn kapasiteettiHinta
STRONG HOLD 35-243 säilytyskaappi, 66 x 36 tuuman koko, 12 gauge | AC3CXN 2RNC1 35-243-Emali12324 "66 "36 "1900 lb€2,798.50
STRONG HOLD 45-243 säilytyskaappi, 66 x 48 tuuman koko, 12 gauge | AC3CXP 2RNC2 45-243-Emali12324 "66 "48 "1200 lb€3,437.63
STRONG HOLD 55-243 Säilytyskaappi 12 Gauge 66 tuuman H 60 tuuman leveys | AC3CXQ 2RNC3 55-243-Emali12324 "66 "60 "1650 lb€4,003.32
STRONG HOLD 65-243 Säilytyskaappi 12 Gauge 66 tuuman H 72 tuuman leveys | AC3CXR 2RNC4 65-243-Emali12324 "66 "72 "1525 lb€4,698.41
Tarjouspyyntö
STRONG HOLD 36-244 säilytyskaappi, 78 x 36 tuuman koko, 12 gauge | AD9ULN 4UZ08 36-244-Emali12424 "78 "36 "1900 lb€2,858.51
Tarjouspyyntö
STRONG HOLD 46-244 säilytyskaappi, 78 x 48 tuuman koko, 12 gauge | AD9ULP 4UZ09 46-244-Emali12424 "78 "48 "1200 lb€3,790.13
Tarjouspyyntö
STRONG HOLD 36-204 säilytyskaappi, 78 x 36 tuuman koko, 12 gauge | AE7MLD 5ZH07 36-204-Sähköstaattisesti maalattu emali12420 "78 "36 "1600 lb€3,197.36
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STRONG HOLD 56-244 Säilytyskaappi, 78 x 60 tuumaa, 12 Gauge
€4,633.43 / yksikkö