Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STREN-FLEX TTS1-904-16 Web Sling Triangle Triangle 16 Feet 6400 Lb. Width 4 In | AC4RTK 30H976

STREN-FLEX TTS1-904-16 Web Sling Kolmio Kolmio 16 jalkaa 6400 Lb. Leveys 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC4RTK Malli: TTS1-904-16Ristiviite: 30H976

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€687.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVerkkokangas
Korin kiinnityskapasiteetti12,800 lb
Tukijalkakapasiteetti5000 lb
VäriKeltainen
Silmien pituus12 "
Pituus16ft.
MateriaaliNylon
Kerrosten lukumäärä1
Sling-luokitusTyyppi 2
Rintareppu tyyppiKolmio ja kolmio (teräs)
Temp. alue-40 - 194 astetta F
Pystykytkimen kapasiteetti6400 lb
Käytä kestävää kanttaEi eristetty
VerkkoluokkaRaskas
Leveys4"
LankapäällysteVaaraton akryyli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.94
Laivan korkeus (cm)5.46
Laivan pituus (cm)32.77
Laivan leveys (cm)15.88
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. alueKorin kiinnityskapasiteettiTukijalkakapasiteettiPystykytkimen kapasiteettiLeveysSilmien pituusPituusKerrosten lukumääräHinta
STREN-FLEX TCS1-904-4 Web Sling Triangle Choker 4ft L 6400 Lb Cap | AB8HEX 25K514 TCS1-904-4-40 - 194 astetta F12,800 lb5000 lb6400 lb4"12 "4ft.1€755.41
STREN-FLEX TCS1-904-8 Web Sling -kolmiokaula 8ft L 6400 Lb Cap | AB8HEY 25K515 TCS1-904-8-40 - 194 astetta F12,800 lb5000 lb6400 lb4"12 "8ft.1€779.17
STREN-FLEX TCS1-904-12 Web Sling Triangle Choker 12ft L 6400 Lbcap | AB8HEZ 25K516 TCS1-904-12-40 - 194 astetta F12,800 lb5000 lb6400 lb4"12 "12ft.1€802.86
STREN-FLEX TCS1-904-18 Verkkoholkkukolmijalkajarru 18ft L 6400 Lbcap | AB8HFA 25K517 TCS1-904-18-40 - 194 astetta F12,800 lb5000 lb6400 lb4"12 "18ft.1€838.32
STREN-FLEX TCS1-904-20 Verkkoholkkukolmio, 20 jalan L 6400 lbcap | AB8HFB 25K518 TCS1-904-20-40 - 194 astetta F12,800 lb5000 lb6400 lb4"12 "20ft.1€850.09
STREN-FLEX TCS1-906-4 Web Sling Triangle Choker 4ft L 9600 Lb Cap | AB8HFC 25K519 TCS1-906-4-40 - 194 astetta F19,200 lb7600 lb9600 lb6"16 "4ft.1€1,319.51
STREN-FLEX TCS1-906-8 Web Sling -kolmiokaula 8ft L 9600 Lb Cap | AB8HFD 25K520 TCS1-906-8-40 - 194 astetta F19,200 lb7600 lb9600 lb6"16 "8ft.1€1,356.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STREN-FLEX TTS1-904-16 Web Sling Kolmio Kolmio 16 jalkaa 6400 Lb. Leveys 4 tuumaa
€687.49 / yksikkö