Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STREN-FLEX TTS1-902-4 Verkkokangaskolmion kolmio 4 jalkaa 3200b W 2 tuumaa | AC4RRG 30H950

STREN-FLEX TTS1-902-4 Web Sling Kolmio Kolmio 4 jalkaa 3200b L 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC4RRG Malli: TTS1-902-4Ristiviite: 30H950

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€300.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVerkkokangas
Korin kiinnityskapasiteetti6400 lb
Tukijalkakapasiteetti2500 lb
VäriKeltainen
Silmien pituus10 "
Pituus4ft.
MateriaaliNylon
Kerrosten lukumäärä1
Sling-luokitusTyyppi 2
Rintareppu tyyppiKolmio ja kolmio (teräs)
Temp. alue-40 - 194 astetta F
Pystykytkimen kapasiteetti3200 lb
Käytä kestävää kanttaEi eristetty
VerkkoluokkaRaskas
Leveys2"
LankapäällysteVaaraton akryyli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.44
Laivan korkeus (cm)1.65
Laivan pituus (cm)28.93
Laivan leveys (cm)8.26
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorin kiinnityskapasiteettiTukijalkakapasiteettiSilmien pituusPituusRintareppu tyyppiPystykytkimen kapasiteettiLeveysHinta
STREN-FLEX TTS1-902-3 Verkkohihnakolmion kolmio 3 jalkaa 3200b W 2 tuumaa | AC4RRF 30H949 TTS1-902-36400 lb2500 lb10 "3ft.Kolmio ja kolmio (teräs)3200 lb2"€296.89
STREN-FLEX TTS1-902-6 Web-sidontakolmion kolmio 6 jalkaa 3200b W 2 tuumaa | AC4RRH 30H951 TTS1-902-66400 lb2500 lb10 "6"Kolmio ja kolmio (teräs)3200 lb2"€307.43
STREN-FLEX TTS1-902-8 Verkkokangaskolmion kolmio 8 jalkaa 3200b W 2 tuumaa | AC4RRJ 30H952 TTS1-902-86400 lb2500 lb10 "8ft.Kolmio ja kolmio (teräs)3200 lb2"€314.48
STREN-FLEX TTS1-902-10 Verkkokangaskolmion kolmio 10 jalkaa 3200b W 2 tuumaa | AC4RRK 30H953 TTS1-902-106400 lb2500 lb10 "10ft.Kolmio ja kolmio (teräs)3200 lb2"€321.52
STREN-FLEX TTS1-902-12 Verkkokangaskolmion kolmio 12 jalkaa 3200b W 2 tuumaa | AC4RRL 30H954 TTS1-902-126400 lb2500 lb10 "12ft.Kolmio ja kolmio (teräs)3200 lb2"€328.56
STREN-FLEX TTS1-902-14 Web Sling-kolmion kolmio 14 jalkaa 3200b W 2 In | AC4RRM 30H955 TTS1-902-146400 lb2500 lb10 "14ft.Kolmio ja kolmio (teräs)3200 lb2"€335.65
STREN-FLEX TTS1-902-16 Web-sidontakolmion kolmio 16 jalkaa 3200b W 2 tuumaa | AC4RRN 30H956 TTS1-902-166400 lb2500 lb10 "16ft.Kolmio ja kolmio (teräs)3200 lb2"€342.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STREN-FLEX TTS1-902-4 Web Sling Kolmio Kolmio 4 jalkaa 3200b L 2 tuumaa
€300.39 / yksikkö