Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STREAMLIGHT 65658 Penlight Musta Led 10 L Aaaa | AD3ADR 3XEE1

STREAMLIGHT 65658 Penlight Black Led 10 L Aaaa

Varastossa
Tuote: AD3ADR Malli: 65658Ristiviite: 3XEE1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKynälamppu
Sisältää paristotKyllä
Akun palamisaika60 hr.
Akun kokoAAAA
Akun tyyppiEmäksinen
Säteen etäisyys24m
korinvärisetMusta
Rungon materiaaliKoneistettu alumiini
Kynttilän voima140
Halkaisija3 / 8 "
Taskulampun luokkaTeollinen
iskunkestävyysEi määritelty
Lampun käyttöikä100 kt h.
lampun tyyppiLED
LED-väriValkoinen
Pituus14 "
Valoteho10 lm
ValotehotilatHetkellinen vilkkukytkin, jatkuva "päällä"
Lumens10
Lumen-alue0 ja 49
Suurin lumenia teho10
Paristojen määrä3
Käyntiaika korkeassa asetuksessa60 hr.
TurvallisuusarviointiLuokka 1, div 1
Kytkimen tyyppiNappi
Veden tunkeutumisluokitusIPX4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8513102000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliiskunkestävyysAkun palamisaikaAkun kokoLampun käyttöikäLED-väriPituusValotehoValotehotilatHinta
STREAMLIGHT 65020 Penlight Musta Led 7 L Aaaa | AB6LKW 21XN46 650202m24 hr.AAAA100 kt h.Vihreä6 1 / 5 "7 lmHetkellinen vilkkukytkin, jatkuva "päällä"€34.15
STREAMLIGHT 65058 Penlight Musta Led 10 L Aaaa | AC9WPA 3KZW1 650582m24 hr.AAAA100 kt h.Valkoinen6.25 "10 lmHetkellinen vilkkukytkin, jatkuva "päällä"€31.75
STREAMLIGHT 65050 Penlight Blue Led 10 L Aaaa | AD3ADL 3XED1 65050Ei määritelty60 hr.AAAA100 kt h.Valkoinen6.25 "10 lmHetkellinen vilkkukytkin, jatkuva "päällä"€31.49
STREAMLIGHT 65035 Penlight Red Led 10 L Aaaa | AD3ADN 3XED4 65035Ei määritelty60 hr.AAAA100 kt h.Valkoinen6.25 "10 lmHetkellinen vilkkukytkin, jatkuva "päällä"€32.14
STREAMLIGHT 65022 Industrial Penlight LED Musta | AH8XDC 39AU36 65022-24 hr.AAAA100,000 hr.-6.21 "-Korkea€32.13
STREAMLIGHT 65018 LED-kynävalo, alumiini, max. 11 lm, musta, 6.21 tuuman koko | CH6KPK 3AU11 65018-24 tuntia.AAAA100000 tuntia.-6.21 "-Korkea€33.02
Tarjouspyyntö
STREAMLIGHT 71600 LED-kynävalo, alumiini, max. 115 lm, musta, 20 tuuman koko | CH6LHM 1PJJ4 71600-7.5 tuntia.AA50000 tuntia.-20 "-Korkea€96.50
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STREAMLIGHT 65658 Penlight Black Led 10 L Aaaa
€38.94 / yksikkö