Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STREAMLIGHT 44941 Yleiskäyttöinen lyhty LED Tan | AH6ZTN 36MU58

STREAMLIGHT 44941 Yleiskäyttöinen lyhty LED Tan

Varastossa
Tuote: AH6ZTN Malli: 44941Ristiviite: 36MU58

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€75.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLyhty
Sisältää paristotEi
Akun palamisaika7/15.5/37/192/288 hr.
Akun kokoAA
Akun tyyppiEmäksinen
korinvärisetRusketus
Rungon materiaaliMuovi
Pudotusarvio2.0m
Taskulampun luokkaYleinen tarkoitus
Lampun käyttöikä50,000 hr.
lampun tyyppiLED
Pituus5.44 "
Lens MaterialMuovi
ValotehotilatKorkea / keskitaso / matala
Lumens200 / 100 / 50 / 7
Lumen-alue100 ja 249
Suurin lumenia teho200
Paristojen määrä3
Käyntiaika korkeassa asetuksessa7 hr.
Turvallisuus arvioituEi turvallisuutta
Kytkimen tyyppiNappi
Veden tunkeutumisluokitusIPX7
Paino paristoilla8.80 oz.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)6.35
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ladattava: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaskulampun luokkaSisältää paristotAkun palamisaikaPituusLens MaterialValotehotilatLumensLumen-alueHinta
STREAMLIGHT 45661 Ladattava lyhty Led Oranssi/musta | AF6QLY 20AT87 45661TaktinenKyllä2/4/8 tuntia.12 5 / 16 "polykarbonaattiKorkea, Keskitaso, Matala3600 Korkea/2400 Keskitaso/1200 MatalaSuurempi kuin 750€1,090.01
STREAMLIGHT 45871 Lyhty, LED, muovi, valovirran enimmäisteho 540, keltainen, 11.50 tuumaa | CD3XZN 23X774 45871TaktinenKyllä7/15 h.11.5 "MuoviKorkea matala540/330450 ja 750€552.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STREAMLIGHT 44941 Yleiskäyttöinen lyhty LED Tan
€75.17 / yksikkö