Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STREAMLIGHT 44902 Kohdevalo Musta Led 210 / 20l C | AB7PHV 23X776

STREAMLIGHT 44902 Spotlight musta Led 210/20l C

Varastossa
Tuote: AB7PHV Malli: 44902Ristiviite: 23X776

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€188.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValokeila
Sisältää paristotEi
Akun palamisaika8.5/120 h.
Akun kokoC
Akun tyyppiEmäksinen
Säteen etäisyys678m korkea / 245m matala
korinvärisetMusta
Rungon halkaisija3.5 "
Rungon materiaalipolykarbonaatti
Kynttilän voima115,000 korkea / 10,000 matala
Johdon pituus7ft.
Johtotyyppi12 VDC
Halkaisija3.5 "
Taskulampun luokkaYleinen tarkoitus
iskunkestävyys1m
Lampun käyttöikä50,000 hr.
lampun tyyppiLED
Pituus6.75 "
Lens Materialpolykarbonaatti
Valoteho210 lm korkea / 20 lm matala
ValotehotilatKäytössä, pois päältä
Lumens210 korkea / 20 matala
Lumen-alue450 ja 750
Suurin lumenia teho550
Paristojen määrä4
Huippusäteen intensiteetti110,000/7900 cd
VaraosavalaisinEi eristetty
Käyntiaika korkeassa asetuksessa10 hr.
Turvallisuus arvioituEi turvallisuutta
Kytkimen tyyppiLaukaista
Veden tunkeutumisluokitusIPX4
Paino paristoilla1.8 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.855
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)19.56
HS-koodi8513102000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikorinvärisetHinta
STREAMLIGHT 44900 Kohdevalo Keltainen Led 210 / 20l C | AB7PHU 23X775 44900Keltainen€189.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STREAMLIGHT 44902 Spotlight musta Led 210/20l C
€188.11 / yksikkö