Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STRANCO INC DOTP-0106-PS Ajoneuvokyltti, myrkyllinen kuvakkeella | AF4WVH 9MX76

STRANCO INC DOTP-0106-PS Ajoneuvokyltti, myrkyllinen kuvakkeella

Varastossa
Tuote: AF4WVH Malli: DOTP-0106-PSRistiviite: 9MX76

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAjoneuvon kilpi
luokka6
Korkeus10 4 / 5 "
Selite / taustaväriMusta / valkoinen
MateriaaliJäykkä styreeni
Leveys10 4 / 5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)27.43
Laivan leveys (cm)27.43
HS-koodi4911996000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
STRANCO INC DOTP-0106-T10 Ajoneuvokyltin myrkyllinen W-piktogrammi - 10 kpl pakkaus | AF4BXY 8PG63 DOTP-0106-T10merkkitaulu€34.84
STRANCO INC DOTP-0106-V10 Ajoneuvon kilpi myrkyllinen picto kanssa - 10 kpl pakkaus | AF4EUB 8U138 DOTP-0106-V10Itsekiinnittyvä vinyyli€30.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STRANCO INC DOTP-0106-PS Ajoneuvokyltti, myrkyllinen kuvakkeella
€20.72 / yksikkö