Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STRANCO INC DBV-4-2-10 Die Cut Number etiketti 2 10 korttia PK10 | AH3ANA 30XA99

STRANCO INC DBV-4-2-10 Meistinleikkausnumerotarra 2 10 korttia PK10

Varastossa
Tuote: AH3ANA Malli: DBV-4-2-10Ristiviite: 30XA99

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNumeromerkki
Merkki2
MateriaaliVinyyli
Kokonaiskorkeus4"
kokonaisleveys2.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0091
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)5.84
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkkiMateriaaliKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
STRANCO INC DBV-1-0-10 Die Cut Number -tarra 0 10 korttia PK10 | AH3AFR 30WZ52 DBV-1-0-10-Vinyyli1"5 / 8 "€23.02
STRANCO INC DBV-1-1-10 Leikkausnumerotarra 1 10 korttia PK10 | AH3AFT 30WZ53 DBV-1-1-101Vinyyli1"5 / 8 "€15.00
STRANCO INC DBV-1-2-10 Leikkausnumerotarra 2 10 korttia PK10 | AH3AFU 30WZ54 DBV-1-2-102Vinyyli1"5 / 8 "€23.02
STRANCO INC DBV-1-3-10 Leikkausnumerotarra 3 10 korttia PK10 | AH3AFV 30WZ55 DBV-1-3-103Vinyyli1"5 / 8 "€23.02
STRANCO INC DBV-1-4-10 Leikkausnumerotarra 4 10 korttia PK10 | AH3AFW 30WZ56 DBV-1-4-104Vinyyli1"5 / 8 "€23.02
STRANCO INC DBV-1-5-10 Leikkausnumerotarra 5 10 Korttia PK10 | AH3AFX 30WZ57 DBV-1-5-105Vinyyli1"5 / 8 "€23.02
STRANCO INC DBV-1-6-10 Leikkausnumerotarra 6 10 Korttia PK10 | AH3AFY 30WZ58 DBV-1-6-106Vinyyli1"5 / 8 "€23.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STRANCO INC DBV-4-2-10 Meistinleikkausnumerotarra 2 10 korttia PK10
€28.56 / yksikkö