Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STENS 120485 Öljynsuodatin 2 1/4 tuumaa | AA4MTE 12U835

STENS 120485 Öljynsuodatin 2 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA4MTE Malli: 120485Ristiviite: 12U835
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
€15.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÖljynsuodatin
HalkaisijaOD 3 "
KokoH 2-1 / 4 "kierre 3/4" -16
Tyyppi28 mikronia

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8421230000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKokoTyyppiHinta
STENS 120345 Öljynsuodatin 3 7/16 Tuumaa | AA4MTB 12U831 120345OD 3 "H 3-7 / 16 "kierre 3/4" -1627 mikronia€13.11
STENS 120360 öljynsuodatin 3 1/8 tuumaa | AA4MTC 12U832 120360OD 3 "H 3-1 / 8 "27 mikronia€20.23
STENS 120523 Öljynsuodatin 2 3/4 tuumaa | AA4MTF 12U836 120523OD 3 "H 2-3 / 4 "kierre 3/4" -1632 mikronia€15.44
STENS 120634 Öljynsuodatin 3 tuumaa | AA4MTG 12U838 120634OD 2 11/16 "H 3" kierrekoko 3/4"-1625 mikronia€13.56
STENS 120722 Öljynsuodatin 3 3/8 tuumaa | AA4MTH 12U840 120722OD 2-11 / 16 "H 3-3 / 8 "27 mikronia€15.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STENS 120485 Öljynsuodatin 2 1/4 tuumaa
€15.70 / yksikkö