Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STENS 100541 Sisäilmansuodatin 6 11/16 tuumaa | AA4MNT 12U748

STENS 100541 Sisäilmansuodatin 6 11/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA4MNT Malli: 100541Ristiviite: 12U748

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäinen ilmansuodatin
HalkaisijaOD 1-3 / 4 "ID 1-5 / 16"
KokoH 6-11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STENS 100541 Sisäilmansuodatin 6 11/16 tuumaa
€36.50 / yksikkö