Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STEINEL 40 mm: n kulma-litteärei'itetty kärki Litteäpäinen rakosuutin, koko 40mm | AE4HPB 5KNT9

STEINEL 40 mm kulman litteäpään kärki Litteäpään rakosuuttimen koko 40 mm

Varastossa
Tuote: AE4HPB Malli: 40 mm kulman litteä kärkiRistiviite: 5KNT9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€109.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteäpäinen rakosuutin
Koko40mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8419908500
AlkuperämaaRO

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STEINEL 40 mm kulman litteäpään kärki Litteäpään rakosuuttimen koko 40 mm
€109.90 / yksikkö