TERÄSKUNINGAS RTFBP042216PB Kuormalavateline Pystykehys 42 x 216 Sininen | AD6NUY 46M188

STEEL KING RTFBP042216PB lavateline, pystyrunko 42 x 216 sininen

Tuote: AD6NUY Malli: RTFBP042216PBRistiviite: 46M188
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€603.59 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTear Drop Pallet Rack Pystykehys
VäriVarotoimet sininen
Syvyys42 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus216 "
Kantavuus31,340 lb
MateriaaliTeräs
AsennusLattia
Kokonaissyvyys42 "
Kokonaiskorkeus216 "
kokonaisleveys3"
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 56.7
Laivan korkeus (cm)548.64
Laivan pituus (cm)106.68
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysKorkeusKantavuusKokonaissyvyysKokonaiskorkeusHinta
TERÄSKUNINGAS RTFAP042096PB Palletoteline Pystykehys 42 x 96 Sininen | AD6NUV 46M185 RTFAP042096PBVarotoimet sininen42 "96 "22,780 lb42 "96 "€285.26
Tarjouspyyntö
TERÄSKUNINGAS RTFAP042144PB Kuormalavateline Pystykehys 42 x 144 Sininen | AD6NUW 46M186 RTFAP042144PBVarotoimet sininen42 "144 "22,780 lb42 "144 "€362.36
Tarjouspyyntö
TERÄSKUNINGAS RTFAP042192PB Palletiteline pystysuora runko 42 x 192 sininen | AD6NUX 46M187 RTFAP042192PBVarotoimet sininen42 "192 "22,780 lb42 "192 "€576.12
Tarjouspyyntö
TERÄSKUNINGAS RTFBP042240PB Palletiteline Pystykehys 42 x 240 Sininen | AD6NUZ 46M189 RTFBP042240PBVarotoimet sininen42 "240 "31,340 lb42 "240 "€652.26
Tarjouspyyntö
TERÄSKUNINGAS RTFBG048192VG Palletoteline pystysuora runko 48 x 192 vihreä | AD6NVA 46M190 RTFBG048192VGVista vihreä48 "192 "41,340 lb48 "192 "€566.87
Tarjouspyyntö
TERÄSKUNINGAS RTFBG048240VG kuormalavateline pystykehys 48 x 240 vihreä | AD6NVB 46M191 RTFBG048240VGVista vihreä48 "240 "41,340 lb48 "240 "€760.41
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STEEL KING RTFBP042216PB lavateline, pystyrunko 42 x 216 sininen
€603.59 / yksikkö