STEEL GRIP AC11 489 huppu alumiinistettu hiilikevlar(R)

Varastossa
Tuote: AH4KNZ Malli: AC11 489Ristiviite: 34VH63

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€94.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuppu
Kankaan paino14 oz.
Pituus11 "
MateriaaliAlumiinihiili Kevlar (R)
KokoYleismaailmallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.268
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)38.1
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STEEL GRIP AC11 489 huppu alumiinistettu hiilikevlar(R)
€94.00 / yksikkö