Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TERÄSKAUPUNKI 696-SC Lattialevytulppa 2 tuuman | AH2VTG 30EC80

STEEL CITY 696-SC lattialevyn pistoke 2 tuuman lisävaruste

Varastossa
Tuote: AH2VTG Malli: 696-SCRistiviite: 30EC80

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€117.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattialevytulppa
Putken koko2.75 "
Pituus2"
MateriaaliMessinki
Jengien lukumäärä1
ShapePyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1814
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)4.57
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoPituusHinta
TERÄSKAUPUNKI 691-SC Lattialevytulppatarvike 3/4 tuumaa | AH2VTE 30EC75 691-SC3 / 4 "3 / 4 "€58.09
STEEL CITY 692-SC Lattialevytulppa 1 tuuman | AH2VTF 30EC76 692-SC1"1"€70.55
TERÄSKAUPUNKI 697 Lattialevytulppa 2-5 / 8 tuumaa | AH2VTH 30EC81 6972.625 "2.625 "€128.97
TERÄSKAUPUNKI 698 Lattialevytulppa 1-7 / 16 tuumaa | AH2VTJ 30EC82 6981.437 "1.437 "€75.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STEEL CITY 696-SC lattialevyn pistoke 2 tuuman lisävaruste
€117.11 / yksikkö