START INTERNATIONAL TBCFEEDER Materiaalinsyöttölaite Tbc50-sarjan leikkureille | AA3FVV 11J948

START INTERNATIONAL TBCFEEDER materiaalinsyöttölaite Tbc50-sarjan leikkureihin

Varastossa
Tuote: AA3FVV Malli: TBCFEEDERRistiviite: 11J948

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,500.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMateriaalinsyöttölaite
SyöttönopeusSäädettävä
Korkeus8.7 "
Pituus30 "
Max. Rullaa Dian ulkopuolelle.18 "
Jännite120 / 230 VAC
Leveys13.4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.07
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8472909080
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusMax. Rullaa Dian ulkopuolelle.LeveysHinta
START INTERNATIONAL TFD250 Heavy Duty -materiaalin syöttölaite, iso, 9.8 tuuman leveys, 39 tuumaa maks. Rullan ulkohalkaisija | CM9GVQ TFD25029.1 "38.2 "39 "19.3 "€5,606.52
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

START INTERNATIONAL TBCFEEDER materiaalinsyöttölaite Tbc50-sarjan leikkureihin
€1,500.41 / yksikkö