STARRETT 94318-175-5/8W vannesahanterä, 3/4 tuuman terän leveys, 14 jalkaa 7-5/8 tuuman koko, 0.022 tuuman terän paksuus | CU4MCD 52HX72

STARRETT 94318-175-5/8W vannesahanterä, 3/4 tuuman terän leveys, 14 jalkaa 7-5/8 tuumaa, terän paksuus 0.022 tuumaa

Varastossa
Tuote: CU4MCD Malli: 94318-175-5/8WRistiviite: 52HX72

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€33.55 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVannesahan terä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.4725
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPkg. MääräHinta
STARRETT 93912-12-09 vannesahanterä, 1 tuuman terän leveys, 12 jalkaa ja 9 tuumaa, 0.035 tuuman terän paksuus | CU4KTZ 162P38 93912-12-091€134.44
STARRETT 94357-199W vannesahanterä, 1 tuuman terän leveys, 16 jalkaa 7 tuuman koko, 0.018 tuuman terän paksuus | CU4KYD 52XH75 94357-199W1€40.58
STARRETT 94357-199W vannesahanterä, 1 tuuman terän leveys, 16 jalkaa 7 tuuman koko, 0.032 tuuman terän paksuus | CU4KYE 53RJ39 94357-199W24€40.33
STARRETT 94357-205W vannesahanterä, 1 tuuman terän leveys, 17 jalkaa 1 tuuman koko, 0.032 tuuman terän paksuus | CU4KYH 54GX48 94357-205W1€45.07
STARRETT 94357-217W vannesahanterä, 1 tuuman terän leveys, 18 jalkaa 1 tuuman koko, 0.032 tuuman terän paksuus | CU4KYJ 444J01 94357-217W1€36.93
STARRETT 94357-216W vannesahanterä, 1 tuuman terän leveys, 18 jalkaa, 0.032 tuuman terän paksuus | CU4KYK 52HX76 94357-216W24€50.32
STARRETT 94357-248W vannesahanterä, 1 tuuman terän leveys, 20 jalkaa 8 tuuman koko, 0.032 tuuman terän paksuus | CU4KYN 52HX77 94357-248W1€38.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 94318-175-5/8W vannesahanterä, 3/4 tuuman terän leveys, 14 jalkaa 7-5/8 tuumaa, terän paksuus 0.022 tuumaa
€33.55 /pakkaus