Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT 81-131J ilmaisimen valinta 0.125 tuuman alueelle, tasapainotettu luku, 0-25-0 numeron luku, AGD 1

Varastossa
Tuote: CU4NPE Malli: 81-131JRistiviite: 26Z704

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€342.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOsoitin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
STARRETT 2700-803 taustavalaistu digitaalinen ilmaisin, jossa vaihdettava takaosa, 0-2 tuuman alue, IP54 | CU4NNR 53VD68 2700-803Osoitin€1,288.38
STARRETT 2700-802 taustavalaistu digitaalinen ilmaisin, jossa vaihdettava takaosa, 0-2 tuuman alue, IP54 | CU4NNT 53VD67 2700-802Osoitin€1,322.66
STARRETT 2700-805 taustavalaistu digitaalinen ilmaisin, jossa vaihdettava takaosa, 0-4 tuuman alue, IP54 | CU4NNU 53VD70 2700-805Osoitin€1,893.78
STARRETT 2700-804 taustavalaistu digitaalinen ilmaisin, jossa vaihdettava takaosa, 0-4 tuuman alue, IP54 | CU4NNV 53VD69 2700-804Osoitin€1,770.54
STARRETT 80-144J WFB -kelloilmaisin - Tasainen takaosa, 0 - 0.1 tuuman alue, tasapainoinen luku | CU4NNW 26Z694 80-144J WFBOsoitin€497.16
STARRETT 25-4081J ilmaisinkello, 0-100 mm, jatkuva luku, 0-100 numeron luku, AGD 2 | CU4NNX 26Z488 25-4081JOsoitin€1,097.66
STARRETT 81-181J ilmaisinkello, 0 - 2.5 mm, balansoitu luku, 0-50-0 kellotaulu, AGD 1 | CU4NNY 26Z730 81-181JOsoitin€366.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 81-131J ilmaisimen valinta 0.125 tuuman alueelle, tasapainotettu luku, 0-25-0 numeron luku, AGD 1
€342.69 / yksikkö