Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT 530CI-600 Mittanauha, 3/8 tuumaa, koko x 50 jalkaa, 1/16 mm | CU4PCH 44WG27

STARRETT 530CI-600 Mittanauha, 3/8 tuumaa, koko x 50 jalkaa, 1/16 mm

Varastossa
Tuote: CU4PCH Malli: 530CI-600Ristiviite: 44WG27
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
€76.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMittanauha

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.2275
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
STARRETT 530JT-50 Halkaisija Mittanauha, 3/8 tuumaa X 50Ft, 100 Ths | CU4PBT 44WG28 530JT-50Halkaisijanauha€73.38
STARRETT KTX12-12ME-N Mittanauha, 1/2 tuumaa Sizex12 3.5 m, 1/16 mm | CU4PBU 44WG04 KTX12-12ME-NMittanauha€12.73
STARRETT KTXP106-16-N Mittanauha, 1 tuuman koko, 16 jalkaa 1/16 mm | CU4PBV 44WG16 KTXP106-16-NMittanauha€35.03
STARRETT KTXP106-16ME-N Mittanauha, 1 tuuman koko, 16ft /5m, 1/16 mm | CU4PBW 44WG15 KTXP106-16ME-NMittanauha€30.61
STARRETT KTXP106-25-N Mittanauha, 1 tuuman koko, 25 jalkaa 1/16 mm | CU4PBX 44WG17 KTXP106-25-NMittanauha€43.48
STARRETT KTXP106-26ME-N Mittanauha, 1 tuuman koko, 26 jalkaa / 8m, 1/16 mm | CU4PBY 44WG18 KTXP106-26ME-NMittanauha€48.00
STARRETT KTX1-26ME-N Mittanauha, 1 tuuman koko, 26 jalkaa /8m, 1/16 mm | CU4PBZ 44WG08 KTX1-26ME-NMittanauha€34.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 530CI-600 Mittanauha, 3/8 tuumaa, koko x 50 jalkaa, 1/16 mm
€76.82 / yksikkö