Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT 3648-260 Pohjan ulkomitta, 260 mm

Varastossa
Tuote: CT3WUN Malli: 3648-260Ristiviite: 26Y591
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
€128.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMekaaninen mikrometrin pää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
STARRETT 465MXSP-25 mikrofonipää Speederillä, 25 mm Koko | CT3WUM 26Y590 465MXSP-25€857.81
STARRETT 460MB mekaaninen mikrometripää, mm - 13 mm Kantama, 0.002 mm tarkkuus, 3.5 mm Karan halkaisija | CT3WUP 30A126 460MB€213.32
STARRETT H124A/B mekaaninen mikrometri Headch - 1/2 tuuman alue, 0.001 tuuman resoluutio, tavallinen sormustus | CT3XWF 30A149 H124A/B€187.16
STARRETT H823C/D/E mekaaninen mikrometri Headch-tuuma, 0.001 tuuman resoluutio, tavallinen sormustus | CT3XWG 30A155 H823C/D/E€339.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 3648-260 Pohjan ulkomitta, 260 mm
€128.19 / yksikkö