STAR MANUFACTURING 2A-Z8017 Holkin joutopyörä | CU4KCA 41GH28

STAR MANUFACTURING 2A-Z8017 Holkin joutopyörä

Tuote: CU4KCA Malli: 2A-Z8017Ristiviite: 41GH28
€12.72 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräholkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STAR MANUFACTURING 2A-Z8017 Holkin joutopyörä
€12.72 / yksikkö