STANLEY VIDMAR RP1193ABK kaksinkertainen leveä yläkaappi W 60 tuumaa musta | AA4BDR 12C788

STANLEY VIDMAR RP1193ABK Kaksinkertainen leveä kattokaappi, L 60 tuumaa, musta

Varastossa
Tuote: AA4BDR Malli: RP1193ABKRistiviite: 12C788

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,032.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksinkertainen leveä yläkaappi
VäriMusta
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kahva materiaaliAlumiini
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaissyvyys27.75 "
Kokonaiskorkeus31 "
kokonaisleveys60 "
Hyllyn kapasiteetti400 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 143.1
Laivan korkeus (cm)96.52
Laivan pituus (cm)172.72
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi9403100040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
STANLEY VIDMAR RP1193AVG kaksinkertainen leveä yläkaappi W 60 harmaa | AA4BEU 12C815 RP1193AVGHarmaa€2,032.71
STANLEY VIDMAR RP1193ADB kaksinkertainen leveä yläkaappi 2 hyllyä AB3MEK 1UBR7 RP1193ADBTummansininen€2,032.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY VIDMAR RP1193ABK Kaksinkertainen leveä kattokaappi, L 60 tuumaa, musta
€2,032.71 / yksikkö