STANDARD XCHANGE SN516003008006 Lämmönvaihdin, kuori ja putki, 240000 BtuH Max. BtuH | CU4HFR 5TNW4

STANDARD XCHANGE SN516003008006 Lämmönvaihdin, kuori ja putki, 240000 BtuH Max. BtuH

Varastossa
Tuote: CU4HFR Malli: SN516003008006Ristiviite: 5TNW4

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,388.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämmönvaihdin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.355
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLämpötilaKokoYhteysPainoKorkeusPituusMateriaaliMaks. BtuH (vesi-vesi-sovellus)Hinta
VAKIO XCHANGE SN503003024005 Lämmönvaihtimen kuori ja putki 330k Btu | AG7DXB 5TNV5 SN503003024005300 FKuori 24, putki 12 GPMKuori 1 "NPT, putki 3/4" NPT17 paunaa.4.8 "27.125 "Messinki330,000€1,876.46
STANDARD XCHANGE SN516003014006 Lämmönvaihtimen kuori ja putki 270k BTU | AG7DXC 5TNW5 SN516003014006450 FKuori 24, putki 12 GPMKuori 1 "NPT, putki 3/4" NPT15 paunaa.4.8 "17.125 "316 Ruostumaton teräs270,000€4,060.47
STANDARD XCHANGE SN503003008005 Lämmönvaihtimen kuori ja putki 240K BTU | AJ2JBF 5TNV3 SN503003008005300Kuori 24, putki 12Kuori 1 "NPT, putki 3/4" NPT124.810.375Kupariputki, messinkikuori, valurautaiset päätykappaleet240,000€1,615.15
VAKIO XCHANGE SN503003014005 Lämmönvaihtimen kuori ja putki 270K BTU | AJ2JBG 5TNV4 SN503003014005300Kuori 24, putki 12Kuori 1 "NPT, putki 3/4" NPT144.817.125Messinki270,000€1,734.27
VAKIO XCHANGE SN503005014005 Lämmönvaihtimen kuori ja putki 525K BTU | AJ2JBH 5TNV6 SN503005014005300Kuori 60, putki 30Kuori 1 1/2 "NPT, putki 1" NPT45718.812Messinki525,000€3,106.64
STANDARD XCHANGE SN516003024006 Lämmönvaihtimen kuori ja putki 330K BTU | AJ2JBJ 5TNW6 SN516003024006450Kuori 24, putki 12Kuori 1 "NPT, putki 3/4" NPT204.827.125316 Ruostumaton teräs330,000€4,778.35
STANDARD XCHANGE SN516005014006 Lämmönvaihtimen kuori ja putki 525K BTU | AJ2JBK 5TNW7 SN516005014006450Kuori 60, putki 30Kuori 1 1/2 "NPT, putki 1" NPT40718.812316 Ruostumaton teräs525,000€6,940.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANDARD XCHANGE SN516003008006 Lämmönvaihdin, kuori ja putki, 240000 BtuH Max. BtuH
€3,388.74 / yksikkö