Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STA-KON RC10-6F -haarukkaterminaali keltainen 12-10 Awg - 50 kpl pakkaus | AC9UVH 3KG64

STA-KON RC10-6F haarukkaliitin keltainen 12 - 10 Awg - 50 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC9UVH Malli: RC10-6FRistiviite: 3KG64

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€65.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHaarukkaterminaali
VärikoodiKeltainen
LiitäntämateriaaliKupari
Yhteyden tyyppiröyheltää
Eristeen väriKeltainen
Eristys tyyppiNylon
Maks. Lämpötila221-astetta F
Maks. Jännite600V
Kokonaispituus0.97 "
Saumapäällekkäin
Nastan koko#6
Päätteen tyyppiStandardi
Vaijerivalikoima12-10 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)22.23
Laivan leveys (cm)6.99
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEristys tyyppiKokonaispituusSaumaNastan kokoPäätteen tyyppiHinta
STA-KON RC10-10F -haarukkaterminaali keltainen 12-10 Awg - 50 kpl pakkaus | AC9UUV 3KG52 RC10-10FNylon1"päällekkäin#10Standardi€77.10
STA-KON RC10-10FL -haarukkaterminaali keltainen 12-10 Awg - 50 kpl pakkaus | AC9UUW 3KG53 RC10-10FLNylon1"päällekkäin#10Lukitus€91.06
STA-KON RC10-10FS -haarukkaterminaali keltainen 12-10 Awg - 50 kpl pakkaus | AC9UUX 3KG54 RC10-10FSNylon1"päällekkäin#10laipallinen€120.74
STA-KON RC10-14F -haarukkaterminaali keltainen 12-10 Awg - 50 kpl pakkaus | AC9UVA 3KG57 RC10-14FNylon1.12 "päällekkäin1 / 4 "Standardi€102.24
STA-KON RC10-14FL -haarukkapääte, keltainen 12-10 Awg - 50 kpl pakkaus | AC9UVB 3KG58 RC10-14FLNylon1.12 "päällekkäin1 / 4 "Lukitus€76.94
STA-KON RC10-6FL -haarukkaterminaali keltainen 12-10 Awg - 50 kpl: n pakkaus | AC9UVJ 3KG65 RC10-6FLNylon0.97 "päällekkäin#6Lukitus€80.15
STA-KON RC10-8F haarukkapääte, keltainen 12-10 Awg - 50 kpl pakkaus | AC9UVL 3KG67 RC10-8FNylon1"päällekkäin#8Standardi€84.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STA-KON RC10-6F haarukkaliitin keltainen 12 - 10 Awg - 50 kpl pakkaus
€65.22 / yksikkö