Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STA-KON C10-10A renkaan paljas # 10 0.660 tuuman PK50 | AH9JZG 3KF58

STA-KON C10-10A Ring Term Bare #10 0.660 tuumaa PK50

Varastossa
Tuote: AH9JZG Malli: C10-10ARistiviite: 3KF58

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRing-terminaali
LiitäntämateriaaliKupari
Eristeen väripaljas
Eristys tyyppipaljas
Maks. Lämpötila302-astetta F
Maks. Jännite600V
Kokonaispituus0.66 "
Saumapäällekkäin
Nastan koko#10
Terminaaliliitäntäröyheltää
Vaijerivalikoima12-10 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.72
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärikoodiEristys tyyppiMaks. LämpötilaKokonaispituusSaumaNastan kokoHinta
STA-KON NW10-10 rengaspääte paljain juotettu 12-10 - 50 kpl pakkaus | AC9UQZ 3KF91 NW10-10paljasEristämätön1200-astetta F0.66 "juotettu#10€117.23
STA-KON RC10-10 -rengasliitin keltainen 12-10 Awg - 50 kpl: n pakkaus | AC9UUU 3KG51 RC10-10KeltainenNylon221-astetta F1"päällekkäin#10€87.91
STA-KON RC10-12 -rengasliitin keltainen 12-10 Awg - 50 kpl: n pakkaus | AC9UUY 3KG55 RC10-12KeltainenNylon221-astetta F1.37 "päällekkäin1 / 2 "€194.34
STA-KON RC10-14 rengasliitin keltainen 12-10 Awg - 50 kpl pakkaus | AC9UUZ 3KG56 RC10-14KeltainenNylon221-astetta F1.12 "päällekkäin1 / 4 "€83.61
STA-KON RC10-38 rengasliitin keltainen 12-10 Awg - 50 kpl pakkaus | AC9UVE 3KG61 RC10-38KeltainenNylon221-astetta F1.27 "päällekkäin3 / 8 "€80.00
STA-KON RC10-516 rengasliitin keltainen 12-10 Awg - 50 kpl pakkaus | AC9UVF 3KG62 RC10-516KeltainenNylon221-astetta F1.21 "päällekkäin5 / 16 "€129.31
STA-KON RC10-6 -rengasliitin keltainen 12-10 Awg - 50 kpl: n pakkaus | AC9UVG 3KG63 RC10-6KeltainenNylon221-astetta F1"päällekkäin#6€66.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STA-KON C10-10A Ring Term Bare #10 0.660 tuumaa PK50
€47.00 / yksikkö