SSI 0300-125SFIH-42 Siivilän imuhajotin, koko 3 x 2 tuumaa | AB3FQU 1RXH4

SSI 0300-125SFIH-42 Siivilä-imuhajotin, koko 3 x 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3FQU Malli: 0300-125SFIH-42Ristiviite: 1RXH4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€353.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiivilä
Rungon materiaaliValurauta
YhteysFF-laippa
Pituus9.9 "
Max. Paine200 psi
Maks. Lämpötila212 F
Näytön304 Ruostumaton teräs
Näytön koko20 mesh
TiivistäBuna N.
Koko3 x 2 "
TyyppiImuhajotin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.7435
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)47.24
Laivan leveys (cm)29.97
HS-koodi8421210000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoHinta
SSI 0250-125SFIH-42 Siivilän imudiffuusori 2 1/2 x 2 Tuumaa AB3FQR 1RXH2 0250-125SFIH-4210.6 "2-1 / 2 x 2 "€272.70
SSI 0250-125SFIJ-42 Siivilän imuhajotin, koko 2 1/2 tuumaa | AB3FQT 1RXH3 0250-125SFIJ-4210.6 "2-1/2 x 2-1/2"€328.37
SSI 0300-125SFIJ-42 Siivilän imudiffuusori 3 x 2 1/2 tuumaa | AB3FQV 1RXH5 0300-125SFIJ-4211.2 "3 x 2-1 / 2 "€391.31
SSI 0300-125SFIK-42 Siivilän imuhajotin, koko 3 x 3 tuumaa | AB3FQW 1RXH6 0300-125SFIK-4211.2 "3 x 3 "€391.31
SSI 0400-125SFIK-42 Siivilän imulaite Koko 4 x 3 tuumaa | AB3FQX 1RXH7 0400-125SFIK-4213.1 "4 x 3 "€525.39
SSI 0400-125SFIM-42 Siivilän imuhajotin, koko 4 x 4 tuumaa | AB3FQY 1RXH8 0400-125SFIM-4212.9 "4 x 4 "€602.00
SSI 0500-125SFIM-42 Siivilän imuhajotin, koko 5 x 4 tuumaa | AB3FQZ 1RXH9 0500-125SFIM-4215.5 "5 x 4 "€764.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SSI 0300-125SFIH-42 Siivilä-imuhajotin, koko 3 x 2 tuumaa
€353.00 / yksikkö