Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPYDER 600030H -reikäsaha 2-5 / 8 tuuman kallistettu volframikarbidi | AG2MTD 31LV67

SPYDER 600030H reikäsaha volframikarbidi kärjessä 2-5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG2MTD Malli: 600030HRistiviite: 31LV67

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReikäsaha
Arbor-suunnitteluEi sisälly
Maks. Leikkaussyvyys2.125 "
Pilot-poran koko5/16 "halkaisija
Näin Dia.2.625 "
Hampaat tuumaa kohtiVolframikarbidia
HammasmateriaaliKovametallia on kulunut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)14.5
Laivan pituus (cm)8
Laivan leveys (cm)8
HS-koodi8467891000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaavan arbor-nro: herra. 600645H tai 600635H
    • ,
    • Korvaava pilottipora nro: hr. 600645H tai 600646H

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPYDER 600030H reikäsaha volframikarbidi kärjessä 2-5/8 tuumaa
€32.71 / yksikkö