SPILFYTER 222000 vuotosarja metallikaappi 1 gallona | AJ2GVL 49Y404

SPILFYTER 222000 Spill Kit Metal Cabinet 1 gallona

Varastossa
Tuote: AJ2GVL Malli: 222000Ristiviite: 49Y404

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€525.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoiskesarja
VäriValkoinen
container TyyppiSeinäkiinnitys
Nesteet absorboituneetKemiallinen, Hazmat
Komponenttien lukumäärä19
UV-suojaKyllä
Absorboitu määrä / kg.1 gal.
PyörätEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.155
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)42.93
Laivan leveys (cm)46.99
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kannettava: Ei
    • Lukittava: Kyllä
    • Staattinen hajoava: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMallicontainer TyyppiNesteet absorboituneetAbsorboitu määrä / kg.Hinta
SPILFYTER 222020 Spill Kit -rumpu 20 gallonaa | AD6RLV 49Y407 222020RumpuHiilivedyt, vesipohjaiset nesteet ja aggressiiviset kemikaalit20 gal.€1,320.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPILFYTER 222000 Spill Kit Metal Cabinet 1 gallona
€525.46 / yksikkö