Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPENCE NAV-213 automaattinen tuuletusventtiili ilma 3/4 NPT | AC8WUL 3EJJ4

SPENCE NAV-213 automaattinen tuuletusventtiili, 3/4" NPT

Varastossa
Tuote: AC8WUL Malli: NAV-213Ristiviite: 3EJJ4

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€430.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattinen tuuletusventtiili
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Yhteyden tyyppiMNPT
Kelluva materiaaliRuostumaton teräs
Sisääntulon koko3 / 4 "
Max. Paine400 psi
Min. Paine1 psi
Temp. alue33 astetta 240 astetta F
Tuuletus Dia.1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tuuletusaukon korkeus (7-1 / 4 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPENCE NAV-213 automaattinen tuuletusventtiili, 3/4" NPT
€430.26 / yksikkö