Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDGLAS 27-0099-85 Kurkun ja kaulan peitto | AF7LCD 21VG10

SPEEDGLAS 27-0099-85 Kurkun ja kaulan suoja

Varastossa
Tuote: AF7LCD Malli: 27-0099-85Ristiviite: 21VG10

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€267.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKurkun ja kaulan peitto
ToimintoHitsaajan suojaaminen hitsaus kipinöiltä ja roiskeilta, UV-säteilyltä kurkussa, kaulassa ja hartioissa
Levyn koko4 x 8-1 / 4 "
Paksuus0.06 "
TyyppiKurkun ja kaulan peitto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1215
Laivan korkeus (cm)30.73
Laivan pituus (cm)4.83
Laivan leveys (cm)19.81
HS-koodi6307909889

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Suojaa kurkkua ja kaulaa

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDGLAS 27-0099-85 Kurkun ja kaulan suoja
€267.97 / yksikkö