SPEEDGLAS 27-0099-35SW Hitsauskypärän sävy 5 Musta / harmaa / hopea | AF7LCC 21VG03

SPEEDGLAS 27-0099-35SW hitsauskypärän varjostin 5 musta/harmaa/hopea

Varastossa
Tuote: AF7LCC Malli: 27-0099-35SWRistiviite: 21VG03

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,580.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPassiivinen hitsauskypärä
grafiikkaEi eristetty
päähineRäikkä
Linssin sävy5
MateriaaliLämmönkestävä polykarbonaatti
Valokaariantureiden määrä0
Katselualue2-13/16" x 4-3/16"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.52
Laivan korkeus (cm)28.19
Laivan pituus (cm)44.96
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi6506106075

Tuotteen yksityiskohdat:

    • EN379 Classification (1/1/1/2)
    • Hiontatila (ei)
    • Sähkömagneettinen anturi (ei)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDGLAS 27-0099-35SW hitsauskypärän varjostin 5 musta/harmaa/hopea
€1,580.07 / yksikkö