Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDGLAS 06-0500-53 Sivuikkunat Peitelevy Nylon Musta - 2 kpl pakkaus | AC6CCL 32V208

SPEEDGLAS 06-0500-53 Sivuikkunat Peitelevy nailonmusta - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC6CCL Malli: 06-0500-53Ristiviite: 32V208

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIkkunan sivupaneeli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)0.32
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8415904000
AlkuperämaaSE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDGLAS 06-0500-53 Sivuikkunat Peitelevy nailonmusta - 2 kpl pakkaus
€16.97 / yksikkö