SPEEDGLAS 06-0400-51-B Otsapanta Nylon Harmaa - 5 kpl pakkaus | AC6CBZ 32V196

SPEEDGLAS 06-0400-51-B Otsapanta nailonharmaa - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC6CBZ Malli: 06-0400-51-BRistiviite: 32V196

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€281.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräotsanauha

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)80.96
Laivan leveys (cm)27.62
HS-koodi6507000000
AlkuperämaaSE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDGLAS 06-0400-51-B Otsapanta nailonharmaa - 5 kpl pakkaus
€281.07 / yksikkö