Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDGLAS 06-0200-52-B Ulkopuolinen suojalevy 4 x 6 tuuman kirkas - 50 kpl pakkaus | AC6CBR 32V189

SPEEDGLAS 06-0200-52-B Ulkopuolinen suojalevy 4 x 6 tuumaa kirkas - 50 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC6CBR Malli: 06-0200-52-BRistiviite: 32V189

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€572.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUlkopuolinen suojalevy
Koko4 x 6 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.215
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)28.45
Laivan leveys (cm)25.65
HS-koodi9019200000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SPEEDGLAS 06-0200-51-B Ulkopuolinen suojalevy 4 x 6 tuuman kirkas 50 kpl | AC6CBP 32V187 06-0200-51-B€356.12
SPEEDGLAS 06-0200-52 Ulkopuolinen suojalevy 4 x 6 tuuman kirkas - pakkaus 10 | AC6CBQ 32V188 06-0200-52€123.94
SPEEDGLAS 06-0200-53 Ulkopuolinen suojalevy 4 x 6 tuuman kirkas - pakkaus 10 | AC6CBT 32V190 06-0200-53€101.29
SPEEDGLAS 06-0200-53-B Ulkopuolinen suojalevy 4 x 6 tuuman kirkas - 50 kpl pakkaus | AC6CBU 32V191 06-0200-53-B€536.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDGLAS 06-0200-52-B Ulkopuolinen suojalevy 4 x 6 tuumaa kirkas - 50 kpl pakkaus
€572.15 / yksikkö