Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPECO TECHNOLOGIES STH8 Takaisin voi 8 tuumaa | AC2HWK 2KJP2

SPECO TECHNOLOGIES STH8 Takakansi 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC2HWK Malli: STH8Ristiviite: 2KJP2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsuminen kaiuttimille
Kotelon väriRuskea
Kotelon materiaaliTeräs
Kokonaiskorkeus4.5 "
Kokonaispituus11.75 "
kokonaisleveys11.75 "
TyyppiPinottava
Paino2.5 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.02
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPECO TECHNOLOGIES STH8 Takakansi 8 tuumaa
€37.54 / yksikkö