Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPECO TECHNOLOGIES SP6MAWT -kaiutin ja takalaatikko valkoinen | AF8EQU 25DU17

SPECO TECHNOLOGIES SP6MAWT-kaiutin taustalaatikolla, valkoinen

Varastossa
Tuote: AF8EQU Malli: SP6MAWTRistiviite: 25DU17

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€198.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaiutin ja Backbox
Kotelon väriValkoinen
Kotelon materiaaliABS Plastic
Taajuusvaste50Hz jotta 20kHz
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
Impedanssi8 ohmia
Maks. Teho80
Kokonaiskorkeus12 "
Kokonaispituus4.25 "
kokonaisleveys8.625 "
Tehohanat @ 75V40 W, 30 W, 15 W, 7.5 W, 5 W, 2.5 W, 1 W,. 5 W,. 25 W
Herkkyys89 + tai - 3 dB
Muuntajan asetukset70 / 25V (40 W, 30 W, 15 W, 7.5 W, 5 W, 2.5 W, 1 W, 0.5 W ja 8 Ohmia)
Diskanttielementti Dia. (Sisään.)1
TyyppiSeinään
Watti (tehollisarvo)40
Paino5.5 paunaa.
Bassokaiuttimen kokoonpanoLasikuitu, kuminen tilaääni
Bassokaiuttimen halkaisija (Sisään.)6-1/2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.83
Laivan korkeus (cm)33.66
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8518210000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tehohanat @ 25V (40 W, 30 W, 15 W, 7.5 W, 5 W, 2.5 W, 1 W, .5 W,. 25 W)
    • Diskanttielementin koostumus (titaani)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPECO TECHNOLOGIES SP6MAWT-kaiutin taustalaatikolla, valkoinen
€198.84 / yksikkö