SEERS VENTTIILI P706X-020C P-Trap, napa x napa, 2 kokoa, CPVC | AF7PKF 22EX32

SPEARS VALVES P706X-020C P-Trap, napa x napa, 2 kokoa, CPVC

Tuote: AF7PKF Malli: P706X-020CRistiviite: 22EX32

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräP-ansa
Rungon materiaaliCPVC
VäriHarmaa
NoudattaminenNSF CW -sertifioitu syövyttäville jätteille, IAPMO IGC 210 ja ICC-ES PMG-1018
Yhteyden tyyppiNapa x napa
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
Max. Paine280 PSI
Maks. Lämpötila200-astetta F
Putken koko2"
Aikataulu40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)20.07
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi3917400090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PainePutken kokoHinta
SEARS VENTTIILI P706X-015C P-Trap, napa x napa, 1-1/2 koko, CPVC | AF7PKE 22EX31 P706X-015C330 PSI1.5 "-
Tarjouspyyntö
SEERS VENTTIILI P706X-030C P-Trap, napa x napa, 3 kokoa, CPVC | AF7PKG 22EX33 P706X-030C260 psi3"-
Tarjouspyyntö
SEERS VENTTIILI P706X-040C P-Trap, napa x napa, 4 kokoa, CPVC | AF7PKH 22EX34 P706X-040C220 psi4"-
Tarjouspyyntö
SEERS VENTTIILI P706X-060C P-Trap, napa x napa, 6 kokoa, CPVC | AF7PKJ 22EX35 P706X-060C180 psi6"-
Tarjouspyyntö
SEERS VENTTIILI P711P-015C P-Trap, Muovimutterilla, Slip x Hub, 1-1/2 koko, CPVC | BU7LKD P711P-015C--€255.15
Tarjouspyyntö
SEARS VENTTIILI P706X-080C P-Trap, napa x napa, 8 kokoa, CPVC | BU7NZV P706X-080C--€2,118.27
Tarjouspyyntö
SEARS VENTTIILI P706X-100C P-Trap, napa x napa, 10 kokoa, CPVC | BU8BGU P706X-100C--€3,375.58
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEARS VALVES P706X-020C P-Trap, napa x napa, 2 kokoa, CPVC