Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SEERS VENTTIILI 892-040C Nippa, kierre molemmissa päissä, taulukko 80, 6 tuumaa x 4 kokoa, CPVC | AG9THP 22EY37

SPEARS VALVES 892-040C nippa, kierre molemmissa päissä, aikataulu 80, koko 6 tuuma x 4, CPVC

Varastossa
Tuote: AG9THP Malli: 892-040CRistiviite: 22EY37

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€234.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNänni
VäriHarmaa
Yhteyden tyyppiKierretty molempiin päihin
Pituus4"
MateriaaliCPVC
Max. Paine420 psi 73 ° F: ssa
Maks. Lämpötila200-astetta F
Putken koko6"
Aikataulu80
TyyppiPutkenippa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0395
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)21.08
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
SEERS VENTTIILI 892-120C Nippa, kierre molemmissa päissä, aikataulu 80, 6 tuumaa x 12 kokoa, CPVC | AG9THN 22 EY36 892-120C12 "€594.50
KEIHÄISVENTTIILIT 892-060C Nippa, kierre molemmissa päissä, Schedule 80, 6 tuumaa x 6 koko, CPVC | AG9THQ 22EY38 892-060C6"€306.34
SEERS VENTTIILI 892-080C Nippa, kierre molemmissa päissä, aikataulu 80, 6 tuumaa x 8 koko, CPVC | AG9THR 22EY39 892-080C8"€360.19
KEIHÄISVENTTIILIT 892-100C Nippa, kierre molemmissa päissä, aikataulu 80, 6 tuumaa x 10 koko, CPVC | AG9THT 22EY40 892-100C10 "€518.40
SEERS VENTTIILI 892-030C Nippa, kierre molemmissa päissä, taulukko 80, 6 tuumaa x 3 kokoa, CPVC | BU7UTJ 892-030C-€64.68
Tarjouspyyntö
SEARS VENTTIILI 892-005C Nippa, kierre molemmissa päissä, aikataulu 80, 6 tuumaa x sulkukoko, CPVC | BU7UTU 892-005C-€60.73
Tarjouspyyntö
SPEARS VENTTIILI 892-045P Nippa, tasapää, Schedule 80, 6 tuumaa x 4-1/2 koko, CPVC | BU7UYD 892-045P-€43.91
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEARS VALVES 892-040C nippa, kierre molemmissa päissä, aikataulu 80, koko 6 tuuma x 4, CPVC
€234.12 / yksikkö