Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEIHÄISVENTTIILIT 883-120C Nippa, kierre molemmissa päissä, aikataulu 80, 3/4 tuumaa x 12 kokoa, CPVC | AG9THF 22EY29

SPEARS VALVES 883-120C nippa, kierre molemmissa päissä, aikataulu 80, koko 3/4 tuumaa x 12, CPVC

Varastossa
Tuote: AG9THF Malli: 883-120CRistiviite: 22EY29

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNänni
VäriHarmaa
Yhteyden tyyppiKierretty molempiin päihin
Pituus12 "
MateriaaliCPVC
Max. Paine420 psi 73 ° F: ssa
Maks. Lämpötila200-astetta F
Putken koko3 / 4 "
Aikataulu80
TyyppiPutkenippa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)33.27
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
SEERS VENTTIILI 883-100C Nippa, kierre molemmissa päissä, aikataulu 80, 3/4 tuumaa x 10 kokoa, CPVC | AG9TGW 22EY19 883-100C10 "€25.55
SEERS VENTTIILI 883-060C Nippa, kierre molemmissa päissä, aikataulu 80, 3/4 tuumaa x 6 kokoa, CPVC | BU7KEB 883-060C-€8.23
Tarjouspyyntö
SEARS VENTTIILI 883-005C Nippa, kierre molemmissa päissä, aikataulu 80, 3/4 tuumaa x sulkukoko, CPVC | BU7KFE 883-005C-€3.65
Tarjouspyyntö
KEIHÄISVENTTIILIT 883-020C Nippa, kierre molemmissa päissä, aikataulu 80, 3/4 tuumaa x 2 kokoa, CPVC | BU7KJZ 883-020C-€5.04
Tarjouspyyntö
KEIHÄISVENTTIILIT 883-030C Nippa, kierre molemmissa päissä, aikataulu 80, 3/4 tuumaa x 3 kokoa, CPVC | BU7KXW 883-030C-€5.75
Tarjouspyyntö
SEERS VENTTIILI 883-045C Nippa, kierre molemmissa päissä, aikataulu 80, 3/4 tuumaa x 4-1/2 koko, CPVC | BU7LHR 883-045C-€7.39
Tarjouspyyntö
KEIHÄSVENTTILIT 883-015C Nippa, kierre molemmissa päissä, aikataulu 80, 3/4 tuumaa x 1-1/2 koko, CPVC | BU7LHV 883-015C-€4.68
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEARS VALVES 883-120C nippa, kierre molemmissa päissä, aikataulu 80, koko 3/4 tuumaa x 12, CPVC
€28.69 / yksikkö