Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEARS VENTTIILIT 8172-005C Tankkisovitin, FPT x FPT, Neopreenitiiviste, 1/2 koko, CPVC | AC9CPN 3FMZ9

SPEARS VALVES 8172-005C säiliösovitin, FPT x FPT, neopreenitiiviste, 1/2 koko, CPVC

Varastossa
Tuote: AC9CPN Malli: 8172-005CRistiviite: 3FMZ9

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€130.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTankin sovitin
Rungon materiaaliCPVC
VäriHarmaa
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT
TiivistemateriaaliNeopreeni
Pituus3"
Max. Paine150 psi
Putken koko1 / 2 "
Vaadittu aukon koko1-7 / 16 "
Temp. alue0 astetta 73 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPutken kokoHinta
SPEARS VENTTIILIT 8172-007C Tankkisovitin, FPT x FPT, Neopreenitiiviste, 3/4 koko, CPVC | AC9CPP 3FNA1 8172-007C3"3 / 4 "€151.80
SPEARS VENTTIILI 8172-010C Tankkisovitin, FPT x FPT, Neopreenitiiviste, 1 koko, CPVC | AC9CPQ 3FNA2 8172-010C3 1 / 3 "1"€165.05
SPEARS VENTTIILI 8172-012C Tankkisovitin, FPT x FPT, Neopreenitiiviste, 1-1/4 koko, CPVC | AC9CPR 3FNA3 8172-012C3 13 / 32 "1.25 "€230.42
SPEARS VENTTIILI 8172-015C Tankkisovitin, FPT x FPT, Neopreenitiiviste, 1-1/2 koko, CPVC | AC9CPT 3FNA4 8172-015C3.5931.5 "€255.24
SPEARS VENTTIILI 8172-020C Tankkisovitin, FPT x FPT, Neopreenitiiviste, 2 kokoa, CPVC | AC9CPU 3FNA5 8172-020C4.125 "2"€316.19
SPEARS VENTTIILIT 8172-002C Tankkisovitin, FPT x FPT, Neopreenitiiviste, 1/4 koko, CPVC | BU7BGZ 8172-002C--€104.58
Tarjouspyyntö
SPEARS VENTTIILIT 8172-003C Tankkisovitin, FPT x FPT, Neopreenitiiviste, 3/8 koko, CPVC | BU7BHC 8172-003C--€104.58
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEARS VALVES 8172-005C säiliösovitin, FPT x FPT, neopreenitiiviste, 1/2 koko, CPVC
€130.00 / yksikkö