Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SEARS VENTTIILI 807-101BR Siirtymäkulma, 90 astetta, kanta x FPT, taulukko 80, koko 3/4 x 1/2 tuumaa, PVC | AC8XAB 3EKR3

SPEARS VALVES 807-101BR siirtymäkulma, 90 astetta, kanta x FPT, aikataulu 80, koko 3/4 x 1/2 tuumaa, PVC

Varastossa
Tuote: AC8XAB Malli: 807-101BRRistiviite: 3EKR3

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€164.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää, 90 astetta
Rungon materiaaliPVC, messinki
VäriHarmaa
Yhteyden tyyppiFNPT x -liitin
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko3 / 4 "x 1 / 2"
Aikataulu80

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliHinta
SPEARS VENTTIILIT 807-101CBR Siirtymäkulma, 90 astetta, kanta x FPT, aikataulu 80, 3/4 x 1/2 tuuman koko, CPVC | AC8XAV 3EKU2 807-101CBRCPVC€314.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEARS VALVES 807-101BR siirtymäkulma, 90 astetta, kanta x FPT, aikataulu 80, koko 3/4 x 1/2 tuumaa, PVC
€164.61 / yksikkö