Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SEARS VENTTIILIT 2122-020 Kompakti palloventtiili, 2 kokoa, PVC, hylsypää, EPDM | AF6ZHN 20RK14

SPEARS VALVES 2122-020 Kompakti palloventtiili, 2 kokoa, PVC, pistorasian pää, EPDM

Varastossa
Tuote: AF6ZHN Malli: 2122-020Ristiviite: 20RK14

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€275.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKompakti palloventtiili
PallomateriaaliPVC
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliPVC
Vartalo tyyliLinjassa
NoudattaminenNSF 61 Liite G
Yhteyden tyyppiLiitäntä x Liitäntä
Kahva materiaalipolypropeeni
Kahvan tyyppiTii
Max. Paine235 psi @ 73 astetta F
Putken koko2"
porttiPistoke / putki
TiivistemateriaaliEPDM
Istuimen materiaaliEPDM
Varren materiaaliPVC
Varren tyyppiPTFE
Temp. alue40 astetta 140 astetta F
Venttiilin rakennepallo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0755
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8481805090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiMax. PainePutken kokoporttiHinta
SPEARS VENTTIILIT 2122-005 Kompakti kuulaventtiili, 1/2 koko, PVC, hylsypää, EPDM | AF6ZHH 20RK09 2122-005FPT x FPT235 psi @ 73 astetta F1 / 2 "Kierreputki€89.04
SEARS VENTTIILIT 2122-007 Kompakti kuulaventtiili, 3/4 koko, PVC, hylsypää, EPDM | AF6ZHJ 20RK10 2122-007Pistorasia235 psi @ 73 astetta F3 / 4 "Kierreputki€127.76
SPEARS VENTTIILIT 2122-010 Kompakti palloventtiili, 1 koko, PVC, kantapää, EPDM | AF6ZHK 20RK11 2122-010Liitäntä x Liitäntä235 psi @ 73 astetta F1"Pistoke / putki€132.08
KEIHÄISVENTTIILIT 2122-030 Kompakti palloventtiili, 3 kokoa, PVC, kantapää, EPDM | AF6ZHP 20RK15 2122-030Liitäntä x Liitäntä150 psi @ 73 astetta F3"Pistoke / putki€921.32
KEIHÄISVENTTIILIT 2122-040 Kompakti kuulaventtiili, 4 kokoa, PVC, kantapää, EPDM | AF6ZHQ 20RK16 2122-040Liitäntä x Liitäntä150 psi @ 73 astetta F4"Pistoke / putki€1,556.14
SPEARS VENTTIILIT 2122-060 Kompakti palloventtiili, 6 kokoa, PVC, kantapää, EPDM | AF6ZHR 20RK17 2122-060Liitäntä x Liitäntä150 psi @ 73 astetta F6"Pistoke / putki€1,780.76
KEIHÄISVENTTIILIT 21226-060 Kompakti palloventtiili, 6 kokoa, PVC, kanta, EPDM, T-kahvalla | CA2JLQ 21226-060----€1,044.16
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEARS VALVES 2122-020 Kompakti palloventtiili, 2 kokoa, PVC, pistorasian pää, EPDM
€275.90 / yksikkö