Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEIHÄISVENTTIILIT 1886-040 Nippa, Kierre yksi pää, Schedule 80, 1-1/2 x 4 koko, PVC | AC9LJM 3HFT6

SPEARS VALVES 1886-040 nippa, kierre yksi pää, aikataulu 80, koko 1-1/2 x 4, PVC

Varastossa
Tuote: AC9LJM Malli: 1886-040Ristiviite: 3HFT6

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNänni
VäriHarmaa
Yhteyden tyyppiMNPT x liukuportti
Pituus4"
MateriaaliPVC
Max. Paine235 psi @ 73 astetta F
Maks. Lämpötila110-astetta F
Putken koko1.5 "
Aikataulu80
TyyppiKierre toisessa päässä, MNPT x Slip Socket

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.099
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
SEERS VENTTIILI 1886-020 Nippa, Kierre yksi pää, Schedule 80, 1-1/2 x 2 koko, PVC | AC9LJK 3HFT4 1886-0202"€5.68
KEIHÄISVENTTIILIT 1886-030 Nippa, kierre yksi pää, taulukko 80, 1-1/2 x 3 koko, PVC | AC9LJL 3HFT5 1886-0303"€6.52
SEERS VENTTIILI 1886-060 Nippa, Kierre yksi pää, Schedule 80, 1-1/2 x 6 Koko, PVC | AC9LJN 3HFT7 1886-0606"€12.67
SEERS VENTTIILI 1886-120 Nippa, Kierre yksi pää, Schedule 80, 1-1/2 x 12 koko, PVC | AC9LJP 3HFT8 1886-12012 "€17.78
KEIHÄISVENTTIILIT 1886-005 Nippa, kierre yksi pää, taulukko 80, 1-1/2 x CL koko, PVC | BU7MDT 1886-005-€3.21
Tarjouspyyntö
KEIHÄISVENTTIILIT 1886-025 Nippa, Kierre yksi pää, Schedule 80, 1-1/2 x 2-1/2 koko, PVC | BU7QJZ 1886-025-€3.76
Tarjouspyyntö
SPEARS VENTTIILI 1886-035 Nippa, kierre yksi pää, taulukko 80, 1-1/2 x 3-1/2 koko, PVC | BU7QKD 1886-035-€4.49
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEARS VALVES 1886-040 nippa, kierre yksi pää, aikataulu 80, koko 1-1/2 x 4, PVC
€8.10 / yksikkö