Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEIHÄISVENTTIILIT 1883-120 Nippa, Kierre yksi pää, Schedule 80, 3/4 x 12 koko, PVC | AC9LHY 3HFR2

SPEARS VALVES 1883-120 nippa, kierre yksi pää, aikataulu 80, koko 3/4 x 12, PVC

Varastossa
Tuote: AC9LHY Malli: 1883-120Ristiviite: 3HFR2

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNänni
VäriHarmaa
Yhteyden tyyppiMNPT x liukuportti
Pituus12 "
MateriaaliPVC
Max. Paine345 psi @ 73 astetta F
Maks. Lämpötila110-astetta F
Putken koko3 / 4 "
Aikataulu80
TyyppiKierre toisessa päässä, MNPT x Slip Socket

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.126
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
SEARS VENTTIILI 1883-020 Nippa, Kierre yksi pää, Schedule 80, 3/4 x 2 koko, PVC | AC9LHU 3HFP7 1883-0202"€2.84
SEERS VENTTIILI 1883-030 Nippa, Kierre yksi pää, Schedule 80, 3/4 x 3 koko, PVC | AC9LHV 3HFP8 1883-0303"€2.82
KEIHÄISVENTTIILIT 1883-040 Nippa, Kierre yksi pää, Schedule 80, 3/4 x 4 koko, PVC | AC9LHW 3HFP9 1883-0404"€3.73
KEIHÄISVENTTIILIT 1883-060 Nippa, kierre yksi pää, taulukko 80, 3/4 x 6 koko, PVC | AC9LHX 3HFR1 1883-0606"€5.83
KEIHÄISVENTTIILIT 1883-015 Nippa, kierre yksi pää, taulukko 80, 3/4 x 1-1/2 koko, PVC | BU6BXV 1883-015-€1.53
Tarjouspyyntö
SPEARS VENTTIILI 1883-005 Nippa, kierre yksi pää, taulukko 80, 3/4 x CL koko, PVC | BU6BXY 1883-005-€1.53
Tarjouspyyntö
KEIHÄISVENTTIILIT 1883-025 Nippa, Kierre yksi pää, Schedule 80, 3/4 x 2-1/2 koko, PVC | BU7QAH 1883-025-€1.72
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEARS VALVES 1883-120 nippa, kierre yksi pää, aikataulu 80, koko 3/4 x 12, PVC
€8.53 / yksikkö