SPACEPAK SPS-PD-6 Plenum-kanavakulmainen kuitulevy | AD8UBB 4MHP8

SPACEPAK SPS-PD-6 Plenum Duct-neliökuitulevy

Varastossa
Tuote: AD8UBB Malli: SPS-PD-6Ristiviite: 4MHP8

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€592.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitoskanava
Prod. Kuvaus4 Ft. Pituudet
TyyppiNeliökuitulevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.13
Laivan korkeus (cm)53.09
Laivan pituus (cm)122.43
Laivan leveys (cm)77.47
HS-koodi8418998050
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPACEPAK SPS-PD-6 Plenum Duct-neliökuitulevy
€592.74 / yksikkö