SPACEPAK SPS-90-4 Plenum-kyynärpää 90 asteen neliökuitulevy

Varastossa
Tuote: AD8UBD Malli: SPS-90-4Ristiviite: 4MHR1

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€583.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitoskammio
Prod. Kuvauspuukuitulevy
Tyyppi90 asteen neliö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.67
Laivan korkeus (cm)46.99
Laivan pituus (cm)107.95
Laivan leveys (cm)46.74
HS-koodi8418998050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
SPACEPAK SPS-45-4 Plenum Kyynärpää 45 Degree Neliökuitulevy | AD8UBE 4MHR2 SPS-45-445 asteen neliö€583.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPACEPAK SPS-90-4 Plenum-kyynärpää 90 asteen neliökuitulevy
€583.79 / yksikkö