Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ETELÄYHTIÖYRITYS 58297740 Joustava ruuvikärki, 9/16 x 54 tuumaa | CG6KRT FABK9/16X54

SOUTHWIRE COMPANY 58297740 Flex-ruuviterä, 9/16 x 54 tuumaa

Varastossa
Tuote: CG6KRT Malli: 58297740Ristiviite: FABK9/16X54
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
€6.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaivan Auger Bit
Syvyys54 "
Korkeus0.56 "
Leveys0.56 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4545
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeveysHinta
ETELÄYHTIÖ 59705340 Joustava ruuvikärki, 3/16 x 54 tuumaa | CG6KRR FAE3/16X54 597053400.187 "0.19 "€6.30
ETELÄYHTIÖYRITYS 58297040 Joustava ruuvikärki, 1 x 54 tuuman koko | CG6KRU FAB1X54 582970401"1"€6.30
ETELÄYHTIÖYRITYS 58296740 Joustava ruuvikärki, 3/4 x 54 tuuman koko | CG6KRV FAB3/4X54 582967400.75 "0.75 "€6.30
SOUTHWIRE COMPANY 58296840 Flex-ruuviterä, 3/8 x 54 tuumaa | CG6KRW FAB3/8X54 582968400.375 "0.375 "€6.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOUTHWIRE COMPANY 58297740 Flex-ruuviterä, 9/16 x 54 tuumaa
€6.30 / yksikkö