Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SOSS 218IT -reitittimen opas 218 saranalle | AD6TDJ 4ACX9

SOSS 218IT-reitittimen opas 218-saranalle

Varastossa
Tuote: AD6TDJ Malli: 218ITRistiviite: 4ACX9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReititinopas 218 saranalle
Korkeus5 / 8 "
MateriaaliPuu
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)45.47
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi4421909780
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOSS 218IT-reitittimen opas 218-saranalle
€41.63 / yksikkö