Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SOSS 101IT -reititinopas 101 saranalle | AD6TDE 4ACX2

SOSS 101IT-reitittimen opas 101-saranalle

Varastossa
Tuote: AD6TDE Malli: 101ITRistiviite: 4ACX2

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReititinopas 101 saranalle
Korkeus5 / 8 "
MateriaaliPuu
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)32.51
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi4421909780
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOSS 101IT-reitittimen opas 101-saranalle
€41.82 / yksikkö