SOLER & PALAU TRC500-230 energian talteenottotuuletin 230v 600 Cfm | AA4FKQ 12K691

SOLER & PALAU TRC500-230 energianpalautustuuletin 230v 600 Cfm

Varastossa
Tuote: AA4FKQ Malli: TRC500-230Ristiviite: 12K691

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,098.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEnergian talteenottotuuletin
CFM @ 0.125 tuumaa. SP660
CFM @ 0.250 tuumaa. SP540
CFM @ 0.375 tuumaa. SP520
CFM @ 0.500 tuumaa. SP500
CFM @ 0.625 tuumaa. SP450
CFM @ 0.750 tuumaa. SP415
CFM @ 0.875 tuumaa. SP380
CFM @ 1.000 tuumaa. SP338
Asunnon korkeus33.875 "
Asunnon pituus16.375 "
KoteloGalvanisoitu teräs
Kotelon leveys46.25 "
Hz60
Sisäilman poistokorkeus8 sisään.
Sisäilman poistoputken leveys12 sisään.
Maks. Tulolämpötila122 astetta F.
Moottori HP.6
Moottorin kierrosluku1625
MoottorityyppiPSC
AsennuspaikkaPystysuora tai vaaka
Vaihe1
Nopeus hallittavissaEi
TyyppiStaattinen levy
Jännite230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 72.57
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)104.14
HS-koodi8414519060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Puhaltimen pyörän halkaisija. (Tuumaa) (7)
    • Energian talteenottopyörä (staattinen levyydin)
    • Sisäilman ilmanottokorkeus (tuumaa) (8)
    • Sisäilman imuleveys (tuumaa) (12)
    • Ulkoilman poistokorkeus (tuumaa) (8)
    • Ulkoilman tyhjennysleveys (tuumaa) (12)
    • Ulkoilmanottokorkeus (tuumaa) (8)
    • Ulkoilmanottoaukon leveys (tuumaa) (12)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOLER & PALAU TRC500-230 energianpalautustuuletin 230v 600 Cfm
€6,098.14 / yksikkö