SNAP-LOC SLASHCI Snap Hook -karabiini, koko 1-1/2 x 3-1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: CE8UFW Malli: SLASHCI

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarabiner
Murtolujuus1200 Lbs
Suorittaa loppuunSinkitty
Korkeus0.25 "
Pituus3.125 "
MateriaaliTeräs
Leveys1.5 "
Työkuorman raja400 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.25
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
SNAP-LOC SLAEASHI2 Snap Hook -hihnapyörä, E-teline, 2 kpl CE8UFE SLAEASHI21.5 "3"3"€3.13
SNAP-LOC SLASHCI10 Snap Hook Carabiner, koko 1-1 / 2 x 3-1 / 8 tuumaa, 10 kpl | CE8UFX SLASHCI100.25 "3.125 "1.5 "€167.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-LOC SLASHCI Snap Hook -karabiini, koko 1-1/2 x 3-1/8 tuumaa
€3.72 / yksikkö